onsemi onsemi, NUF2101MT1G, ESD protection diode

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Voltage range = 5.25 V
Power handling capacity = 225 mW
Length = 3.1mm
Depth = 1mm
Dimensions = 3.1 x 1.7 x 1 mm
EMI Filters with ESD Protection, ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan