onsemi onsemi Voltage Regulator Low Dropout Voltage 5V, 1.25 to 29V, 8-Pin, LP2951ACDMR2G

Sebelum PPN:
Rp36.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Regulator Type = Low Dropout Voltage mA
Output voltage = 5 V, 1.25 → 29 V
Line regulation = 0.1%
Load Regulation = 0.1%
Polarity = Positive Quiescent Current = 75μA
Reference voltage = 1.27V
Output Type = Variable, Fixed Dimensions = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Operating temperature Min = -40°Cmm
Width = 3.1mm
Low Dropout (LDO) Linear Voltage Regulators, Adjustable, ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan