onsemi onsemi Voltage Regulator Linear Voltage 0.3 → 3.5V, 10-Pin, NCP51200MNTXG

Sebelum PPN:
Rp47.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Output current Max = 3A
Output voltage = 0.3 → 3.5 V
Accuracy = ±20%
Mounting Type = Surface Mount Package Type = DFNμA
Reference voltage = 0.5 → 1.8V
Output Type = Variable W
Dimensions = 3 x 3 x 0.95mm
Height = 0.95mm
Width = 3mm
DDR Termination Regulators, ON Semiconductor. Termination regulators for advanced double data rate (DDR) synchronous dynamic random access memory (SDRAM)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan