onsemi onsemi Voltage Regulator Linear Voltage -1.2 to -37 V, 3-Pin, LM337BD2TR4G

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Regulator Type = Linear Voltage A
Output voltage = -1.2 → -37 V
Line regulation = 0.04 %/V
Load regulation = 50 mV
Mounting Type = Surface Mount Package Type = D2PAK
Reference voltage = -1.3V
Output Type = Variable Dimensions = 10.236 x 9.347 x 4.572mm
Operating temperature Min = -40°Cmm
Width = 9.347mm
Low Dropout (LDO) Linear Voltage Regulators, Adjustable, ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan