onsemi Voltage Level Shifter ONSEMI AEC-Q100

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Logic circuit = LCX
Mounting Type = Surface Mount Package Type = TSSOP
Output Type = 3-State Dimensions = 6.6 x 4.5 x 1.05mm
Low level output current Max = 24mA
High level output current Max = -24mA
Propagation delay test condition = 50pF
Operating supply voltage Max = 2 → 3.6 V
Operating temperature Max = +125°C
Operating supply voltage Min = 2 V
Operating temperature Min = -55°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan