SAMTEC Terminal strip, 20 poles, 0.8 mm, 2 rows, 1 set, 325 pieces

Sebelum PPN:
Rp54.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7604-64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Samtec ERM8 series 0.80 mm heavy duty high speed headers are 10 positions per row, 5 lead style. Features 0.000254 mm lightweight gold contacts and matte tin tails. Dual vertical row Polyimide film pick and place pads Tape and reel packaging
Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (325 pieces)*Series: ERM8*Pitch: 0.8mm*Number of poles: 20*Number of rows: 2*Connection direction: vertical*Code number: 227-1196

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan