SAMTEC PCB connection pin header, 60 poles, 1.27mm, 2 rows, 1 set, 13 pieces

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7684-62

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Samtec connector headers feature right angle 60 position 0.050 inch (1.27 mm) throughput holes. Contact Type: Male Pin Pitch - Mating: 0.050 inch (1.27 mm) Number of Positions: 60 Number of Rows: 2
Row Spacing - Mating 0.050 in. (1.27 mm)
Feature
Specification
*Quantity: 1 tube (13 pieces)*Series: TFM-130-21-SDA*Pitch: 1.27mm*Number of poles: 60*Number of rows: 2*Connection direction: Right angle*Shrouded/Unshrouded: Shrouded*Code number: 208-5971

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan