SAMTEC PCB connection pin header, 4 poles, 2.54mm, 2 rows, 1 set, 2 pieces

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7690-81

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Samtec Connector Header Surface Mount is a 4 Position 0.100 in. (2.54 mm). Connector Type Header Contact Type Male Pin Pitch - Mating 0.100 in. (2.54 mm) Number of Positions 4 Number of Rows 2.
Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (2 pieces)*Series: IPL1-102-02-LDK-TR*Pitch: 2.54mm*Number of poles: 4*Number of rows: 2*Connection direction: Vertical*Shrouded/Unshrouded: Shrouded*Code number: 208-8750

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan