SAMTEC PCB connection pin header, 4 poles, 1 mm, 1 row, 1 set, 2 pieces

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7687-89

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Samtec Connector Header Surface Mount (Right Angle 4 Position, 0.039 in. (1.00 mm)). Connector Type Header Contact Type Male Pin Pitch - Mating: 0.039 in. (1.00 mm) Number of Positions 4 Number of Rows 1
Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (2 pieces)*Series: T1M-04-F-SV-L*Pitch: 1mm*Number of poles: 4*Number of rows: 1*Connection direction: Right angle*Shrouded/Unshrouded: Shrouded*Code number: 208-5874

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan