SAMTEC PCB connection pin header, 24 poles, 2.54mm, 2 rows, 1 set, 13 pieces

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7680-59

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Samtec Connector Header Through Hole is a Right Angle 24 Position 0.100" (2.54mm). Connector Type Header Contact Type Male Pin Pitch - Mating 0.100" (2.54mm) Number of Positions: 24 Number of Rows: 2
Row Spacing - Mating 0.100 in. (2.54 mm)
Feature
Specification
*Quantity: 1 tube (13 pieces)*Series: IPL1-116-01-LD-RA-K*Pitch: 2.54mm*Number of poles: 24*Number of rows: 2*Connection direction: Right angle*Shrouded/Unshrouded: Shrouded*Code number: 208-8764

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan