SAMTEC Board connection pin header, 120 poles, 0.5 mm, 2 rows

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7702-82

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Samtec 120 position connector with surface mount gold outer shrouded contacts. Number of Positions: 120 Pitch: 0.020 in. (0.50 mm) Number of Rows: 2
Mounting Type: Surface Mount
Feature
Specification
*Series: QTH-060-01-LD-DP-A*Pitch: 0.5mm*Number of poles: 120*Number of rows: 2*Connection direction: Right angle*Shrouded/Unshrouded: Shrouded*Code number: 208-9108

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan