SAMTEC PCB connection socket 80 poles 1.27mm 8 rows surface mount 1 set 2 pieces

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7695-69

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (2 pieces)*Number of poles: 80*Number of rows: 8*Pitch: 1.27mm*Type: Open pin field array*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Straight*Connection method: Solder*Series: LPAF*Code number: 208-8782

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan