SAMTEC PCB Connection Socket 80 poles 1.27mm 4 rows Surface Mount 1 set 20 pieces

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7622-25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Samtec 1.27mm FOURRAY 4 Row Tiger Buy Socket Strip has 80 positions and is rated at 2.4A per pin. Operating temperature range: -55 to +125°C
Feature
Specification
*Quantity: 1 tube (20 pieces)*Number of poles: 80*Number of rows: 4*Pitch: 1.27mm*Type: 4 row Tiger purchase socket strip*Mounting type: surface mount*Connection direction: straight*Connection method: solder*Series: SOLC*Code number: 208-1559

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan