SAMTEC PCB connection socket, 8 poles, 2.54mm, 2 row, through hole, 1 set, 725 pieces

Sebelum PPN:
Rp84.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7694-35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (725 pieces) *Number of poles: 8 *Number of rows: 2 *Pitch: 2.54 mm *Type: Socket *Mounting type: Through hole *Connection direction: Straight *Wiring method: Solder *Series: HLE *Code number: 208-8659

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan