SAMTEC PCB connection socket, 8 poles, 1.27mm, 2 rows, surface mount, 1 set, 725 pieces

Sebelum PPN:
Rp43.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7680-06

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (725 pieces)*Number of poles: 8*Number of rows: 2*Pitch: 1.27mm*Type: Board-to-board*Mounting type: Surface mounting*Connection direction: Vertical*Connection method: Solder*Series: FLE*Series number: FLE*Code number: 196-9875

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan