SAMTEC PCB Connection Socket 70 poles 1.27mm 2 rows Surface Mount 1 set 12 pieces

Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7687-64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tube (12 pieces)*Number of poles: 70*Number of rows: 2*Pitch: 1.27mm*Type: High reliability socket strip*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Straight*Connection method: Solder*Series: SFM*Code number: 208-9367

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan