SAMTEC PCB Socket 60 Position 1.27mm 2 Row Surface Mount

Sebelum PPN:
Rp459.900 - Rp479.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 60*Number of rows: 2*Pitch: 1.27mm*Type: Micro socket*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Straight*Connection method: Solder*Series: RSM*Code number: 200-1941

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan