SAMTEC PCB connection socket, 60 poles, 0.5mm, 2 rows, surface mount, 1 set, 65 pieces

Sebelum PPN:
Rp39.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7689-52

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Samtec PCB Sockets are high speed ground plane socket strips with differential pairs. 0.50 mm (0.0197 inch) pitch guide posts
Feature
Specification
*Quantity: 1 tray (65 pieces)*Number of poles: 60*Number of rows: 2*Pitch: 0.5mm*Type: Socket*Mounting type: Surface mounting*Connection direction: Right angle*Connection method: Solder*Series: QSH*Code number: 208-9009

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan