SAMTEC PCB connection socket 6 pole 2.54mm 2 row surface mount

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7697-84

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 6*Number of rows: 2*Pitch: 2.54mm*Type: PCB connection socket*Mounting type: Surface mounting*Connection direction: Straight*Connection method: Solder*Series: HLE*Code number: 197-6703

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan