SAMTEC PCB Connection Socket 52 poles 2.54mm 2 row through hole 1 set 8 pieces

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7692-87

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tube (8 pieces) *Number of poles: 52 *Number of rows: 2 *Pitch: 2.54 mm *Type: Board-to-board *Mounting type: Through hole *Connection direction: Straight *Wiring method: Solder *Series: ESQ *Code number: 196-9836

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan