SAMTEC PCB Connection Socket 52 Position 0.635mm 2 Row Through Hole

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7562-62

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 52*Number of rows: 2*Pitch: 0.635mm*Type: Power on board*Mounting type: Through hole*Connection direction: Straight*Connection method: Solder*Series: QFS*Code number: 200-0502

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan