SAMTEC PCB connection socket, 50 poles, 2.54mm, 2 row, through hole

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7678-75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 50*Number of rows: 2*Pitch: 2.54mm*Type: Board-to-board*Mounting type: Through hole*Connection direction: Vertical*Connection method: Solder*Series: ESW*Series number: ESW*Code number: 196-9855

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan