SAMTEC PCB Socket 5 Pole 2.54mm 1 Row Surface Mount

Sebelum PPN:
Rp87.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7632-34

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 5*Number of rows: 1*Pitch: 2.54mm*Type: Surface mount socket strip*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Straight*Connection method: Solder*Series: SMH*Code number: 208-1540

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan