SAMTEC PCB connection socket, 40 poles, 2.54mm, 2 row, through hole

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp369.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 40*Number of rows: 2*Pitch: 2.54mm*Type: Power on board*Mounting type: Through hole*Connection direction: Right angle*Connection method: Solder*Series: IPS1*Series number: IPS1-120-01-LD-RA*Code number: 200-0253

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan