SAMTEC PCB connection socket, 40 poles, 0.8mm, 2 rows, surface mount, 1 set, 550 pieces

Sebelum PPN:
Rp109.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7687-29

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (550 pieces) *Number of poles: 40 *Number of rows: 2 *Pitch: 0.8 mm *Type: Socket *Mounting type: Surface mounting *Connection direction: Right angle *Wiring method: Solder *Series: QSE *Code number: 208-8984

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan