SAMTEC PCB connection socket 40 poles 0.5mm 2 rows surface mount

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7689-47

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 40*Number of rows: 2*Pitch: 0.5mm*Type: Socket*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Right angle*Connection method: Solder*Series: QSH*Code number: 208-8997

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan