SAMTEC PCB connection socket, 4 poles, 2mm, 1 row, surface mount, 1 set, 69 pieces

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7558-25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tube (69 pieces)*Number of poles: 4*Number of rows: 1*Pitch: 2mm*Mounting type: Surface mounting*Connection direction: Right angle*Wiring method: Through hole*Series: SQT*Code number: 198-1411

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan