SAMTEC PCB connection socket, 34 poles, 1.27mm, 2 rows, surface mount, 1 set, 26 pieces

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7683-65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tube (26 pieces)*Number of poles: 34*Number of rows: 2*Pitch: 1.27mm*Type: High reliability flexible pin count socket strip*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Straight*Connection method: Through hole*Series: SFMC*Code number: 208-9379

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan