SAMTEC PCB Socket 300 Position 1.27mm 10 Row Surface Mount

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7651-65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 300*Number of rows: 10*Pitch: 1.27mm*Type: High speed high density open pin field array socket*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Straight*Connection method: Solder*Series: SEAF*Series number: SEAF-30-06.0-S-10-2-AK-TR*Code number: 227-1595

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan