SAMTEC PCB Socket 30 Pole 1.27mm 2 Row Surface Mount

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7565-94

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 30*Number of rows: 2*Pitch: 1.27mm*Type: Flexible pin count socket strip*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Straight*Termination method: Through hole*Series: SFMC*Code number: 200-2122

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan