SAMTEC PCB connection socket, 3 poles, 5mm, 1 row, through hole

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7568-57

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 3*Number of rows: 1*Pitch: 5mm*Type: Socket*Mounting type: Through hole*Connection direction: Vertical*Connection method: Solder*Series: MPS*Code number: 229-5110

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan