SAMTEC PCB connection socket, 26 poles, 2mm, 2 rows, through hole

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7618-85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 26*Number of rows: 2*Pitch: 2mm*Type: Cost-effective socket strip*Mounting type: Through hole*Connection direction: Right angle*Termination method: Solder*Series: SQT*Code number: 208-1602

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan