SAMTEC PCB connection socket, 26 poles, 2.54mm, 3 rows, through hole

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7618-78

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 26*Number of rows: 3*Pitch: 2.54mm*Type: Socket strip*Mounting type: Through hole*Connection direction: Right angle*Connection method: Solder*Series: SSW*Code number: 207-9210

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan