SAMTEC PCB connection socket, 26 poles, 2.54mm, 2 rows, through hole, 1 set, 17 pieces

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7690-03

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tube (17 pieces) *Number of poles: 26 *Number of rows: 2 *Pitch: 2.54 mm *Type: Board-to-board *Mounting type: Through hole *Connection direction: Straight *Wiring method: Solder *Series: ESQ *Code number: 197-0033

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan