SAMTEC PCB connection socket, 20 poles, 1mm, 1 row, surface mount, 1 set, 2 pieces

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7684-96

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (2 pieces)*Number of poles: 20*Number of rows: 1*Pitch: 1mm*Type: Socket strip*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Right angle*Connection method: Solder*Series: SAL1*Code number: 208-9152

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan