SAMTEC PCB connection socket, 20 poles, 1.27mm, 2 rows, surface mount, 1 set, 1200 pieces

Sebelum PPN:
Rp149.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7684-40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Samtec PCB sockets feature low profile dual wipe Tiger Claw contacts. Available in 2-row or 2-row Extended Life Product (ELP) Low Profile Dual Wipe Tiger Claw Contacts Top/Bottom Opening
Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (1200 pieces) *Number of poles: 20 *Number of rows: 2 *Pitch: 1.27 mm *Type: Socket *Mounting type: Surface mounting *Connection direction: Straight *Wiring method: Solder *Series: CLP *Code number: 208-0778

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan