SAMTEC PCB connection socket 20 poles 0.8mm 2 row surface mount

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7657-26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 20*Number of rows: 2*Pitch: 0.8mm*Type: High speed socket strip*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Right angle*Connection method: Solder*Series: ERF8*Series number: ERF8-01-01-SD-RA-TR*Code number: 227-1151

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan