SAMTEC PCB Socket 2-pole 3.962mm 1 row Surface Mount

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7568-77

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 box (1 piece)*Number of poles: 2*Number of rows: 1*Pitch: 3.962mm*Type: Socket*Mounting type: Surface mounting*Connection direction: Straight*Wiring method: Solder*Series: FHP*Code number: 229-5043

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan