SAMTEC PCB Socket 180 Position 1.27mm 6 Row Surface Mount

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7654-79

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 180*Number of rows: 6*Pitch: 1.27mm*Type: High speed high density open pin field array socket*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Straight*Connection method: Solder*Series: SEAF*Series number: SEAF-30-05.0-S-06-1-AK-TR*Code number: 227-1593

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan