SAMTEC PCB connection socket, 180 poles, 0.5mm, 2 rows, surface mount, 1 set, 60 pieces

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7699-26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tray (60 pieces)*Number of poles: 180*Number of rows: 2*Pitch: 0.5mm*Type: Board-to-board*Mounting type: Surface mounting*Connection direction: Straight*Connection method: Solder*Series: BSH*Code number: 196-6638

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan