SAMTEC PCB connection socket, 180 poles, 0.5mm, 2 rows, surface mount, 1 set, 48 pieces

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7700-80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tray (48 pieces)*Number of poles: 180*Number of rows: 2*Pitch: 0.5mm*Type: Socket*Mounting type: Surface mounting*Connection direction: Right angle*Wiring method: Solder*Series: QSH*Code number: 208-9028

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan