SAMTEC PCB connection socket 16 poles 4.2mm 2 row through hole

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7705-85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 16*Number of rows: 2*Pitch: 4.2mm*Type: Socket*Mounting type: Through hole*Connection direction: Straight*Connection method: Solder*Series: IPBS*Code number: 208-8739

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan