SAMTEC PCB connection socket, 16 poles, 2mm, 1 row, through hole, 1 set, 17 pieces

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7620-31

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tube (17 pieces)*Number of poles: 16*Number of rows: 1*Pitch: 2mm*Type: Cost-effective socket strip*Mounting type: Through hole*Connection direction: Straight*Connection method: Solder*Series: SQT*Code number: 208-1617

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan