SAMTEC PCB connection socket, 16 poles, 1.27mm, 2 rows, surface mount, 1 set, 1200 pieces

Sebelum PPN:
Rp119.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7601-77

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (1200 pieces)*Number of poles: 16*Number of rows: 2*Pitch: 1.27mm*Type: Dual wipe socket*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Vertical*Connection method: Through hole*Series: CLP*Series number: CLP-108-02-FDK-TR*Code number: 227-1050

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan