SAMTEC PCB connection socket 15 poles 0.5mm 2 rows surface mount

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7688-37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 15*Number of rows: 2*Pitch: 0.5mm*Type: Socket*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Vertical*Connection method: Press-in*Series: FS5*Series number: FS5-15*Code number: 196-6766

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan