SAMTEC PCB connection socket, 14 poles, 2.54mm, 2 rows, surface mount, 1 set, 175 pieces

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7699-21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (175 pieces) *Number of poles: 14 *Number of rows: 2 *Pitch: 2.54 mm *Mounting type: surface mounting *Connection direction: straight *Wiring method: SMT *Series: SSM *Code number: 198-1525

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan