SAMTEC PCB connection socket 14 poles 1mm 2 rows surface mount

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7628-20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 14*Number of rows: 2*Pitch: 1mm*Type: Socket*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Straight*Connection method: Solder*Series: CLM*Code number: 208-0748

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan