SAMTEC PCB Connection Socket 120 Position 0.55mm 2 Row Through Hole

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7563-31

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 120*Number of rows: 2*Pitch: 0.55mm*Type: Right angle ground plane*Mounting type: Through hole*Connection direction: Right angle*Connection method: Solder*Series: QSH-RA*Code number: 200-0567

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan