SAMTEC PCB connection socket, 12 poles, 2mm, 2 rows, through hole, 1 set, 675 pieces

Sebelum PPN:
Rp94.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7693-22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (675 pieces) *Number of poles: 12 *Number of rows: 2 *Pitch: 2mm *Type: Board-to-board *Mounting type: Through hole *Connection direction: Vertical *Connection method: Solder *Series: MMS *Code number: 208-8916

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan