SAMTEC PCB connection socket, 12 poles, 2.54mm, 2 rows, surface mount, 1 set, 375 pieces

Sebelum PPN:
Rp42.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7492-22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (375 pieces)*Number of poles: 12*Number of rows: 2*Pitch: 2.54mm*Type: PCB socket strip*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Vertical*Connection method: Solder*Series: SSM*Series number: SSM-106-L-DV-AK-TR*Code number: 227-1801

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan